Referenzen
SKF:25X52X7 HMSA10 V
Rubix:827587
Hersteller:515735
EAN:7316572032435

Produktdetails : 25X52X7 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
