Referenzen
SKF:250X285X15 HMSA10 RG
Rubix:827556
Hersteller:515689
EAN:7316572553992


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 250 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 285 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 250X285X15 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 338,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 250 mm |
| Außendurchmesser | 285 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage