Referenzen
SKF:21X40X7 HMSA10 RG
Rubix:1418521
Hersteller:517220

Produktdetails : 21X40X7 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 21 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
