Referenzen
SKF:20X34X7 HMSA10 RG
Rubix:827978
Hersteller:517699
EAN:7316572548646

Produktdetails : 20X34X7 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
