Referenzen
SKF:18X32X7 HMSA10 V
Rubix:828087
Hersteller:518679
EAN:7316572542675

Produktdetails : 18X32X7 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
