Referenzen
SKF:14X30X7 HMSA10 V
Rubix:828362
Hersteller:520956
EAN:7316572542576

Produktdetails : 14X30X7 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 14 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
