Referenzen
SKF:10X20X6 HMSA10 V
Rubix:828682
Hersteller:523438
EAN:7316572542149

Produktdetails : 10X20X6 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen