Referenzen
SKF:100X140X12 HMSA10 V
Rubix:828630
Hersteller:523349
EAN:7316572547380


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 100X140X12 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 139,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen