Referenzen
SKF:90X110X12 HMS5 V
Rubix:825537
Hersteller:504702
EAN:7316572035337


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 90X110X12 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 66,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std