Referenzen
SKF:60X100X10 HMS5 V
Rubix:826000
Hersteller:507318
EAN:7316573407690


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 60X100X10 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen