Referenzen
SKF:32X50X8 HMS5 V
Rubix:827182
Hersteller:513885
EAN:7316572544037

Produktdetails : 32X50X8 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
