Referenzen
SKF:35X55X7 HMS5 V
Rubix:827011
Hersteller:513165
EAN:7316572544457

Produktdetails : 35X55X7 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
