Referenzen
SKF:55X78X12 HMS5 RG
Rubix:826100
Hersteller:508738
EAN:7316572551981


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 55X78X12 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage