Referenzen
SKF:48X70X10 HMS5 V
Rubix:826340
Hersteller:510183
EAN:7316572545652


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 48 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 48X70X10 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 48 mm |
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage