Referenzen
SKF:34X52X8 HMS5 RG
Rubix:827105
Hersteller:513437
EAN:7316572550199

Produktdetails : 34X52X8 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 34 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
