Referenzen
SKF:28X52X10 HMS5 RG
Rubix:827414
Hersteller:514933
EAN:7316572550175


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 28X52X10 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage