70X100X6 BA NBR 72 902 -IV- Simmerring BA mit Feder / BA Industry Pack

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BA 70 X 100 X 6 X 0 72 NBR 902
Rubix:3224717
Hersteller:9110
70X100X6 BA NBR 72 902 -IV- Simmerring BA mit Feder / BA Industry Pack
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 70X100X6 BA NBR 72 902 -IV- Simmerring BA mit Feder / BA Industry Pack


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite6 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.341,09 exkl. MwSt.
/ 80 Stück
1.595,89 inkl. MwSt.
Staffelpreise
80 bis 99 Stück
1.341,09 exkl. MwSt. / 80 Stück
100 bis 199 Stück
1.239,07 exkl. MwSt. / 80 Stück
200 und mehr
1.106,86 exkl. MwSt. / 80 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen