50X62X7 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7
Simmerring BAUM
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49367067
Rubix:2877474
Hersteller:49367067

Produktdetails : 50X62X7 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
122,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
