Referenzen
SKF:27X47X7 HMS5 RG
Rubix:1418559
Hersteller:515190

Produktdetails : 27X47X7 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 27 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
