70X100X10 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD4
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412314
Rubix:2328603
Hersteller:40412314


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 70X100X10 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD4
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,35 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
100,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen