Referenzen
SKF:15592
Rubix:828238
Hersteller:519975
EAN:0085311015837


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 39,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 61,9 mm |
| Breite | 7,95 mm |
Produktdetails : 15592 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 39,7 mm |
| Außendurchmesser | 61,9 mm |
| Breite | 7,95 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage