Referenzen
SKF:25X37X6 HMS5 V
Rubix:827679
Hersteller:515851
EAN:7316572542880

Produktdetails : 25X37X6 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
