Referenzen
SKF:22X35X7 HMS5 RG
Rubix:827845
Hersteller:516800
EAN:7316572032121

Produktdetails : 22X35X7 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
