Referenzen
SKF:220X250X15 HMS5 V
Rubix:827805
Hersteller:516734
EAN:7316572547892


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 220X250X15 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 285,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 220 mm |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
258,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen