Referenzen
SKF:20X35X8 HMS5 RG
Rubix:827957
Hersteller:517668
EAN:7316572548677

Produktdetails : 20X35X8 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
