Referenzen
SKF:19X42X6 HMS5 V
Rubix:828031
Hersteller:518194
EAN:7316574926121

Produktdetails : 19X42X6 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 19 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
