Referenzen
SKF:180X200X15 HMS5 RG
Rubix:828071
Hersteller:518643
EAN:7316574850648


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 180X200X15 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 165,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen