Referenzen
SKF:16X24X7 HMS5 RG1
Rubix:828230
Hersteller:519771
EAN:7316574557752

Produktdetails : 16X24X7 HMS5 RG1 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
