Referenzen
SKF:165X190X15 HMS5 RG
Rubix:828182
Hersteller:519433
EAN:7316572553770


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 165 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 165X190X15 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 173,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 165 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen