Referenzen
SKF:130X160X15 HMS5 V
Rubix:828419
Hersteller:521538
EAN:7316572547533


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 130X160X15 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 152 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen