Referenzen
SKF:100X125X12 HMS5 V
Rubix:828640
Hersteller:523369
EAN:7316572547243


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 100X125X12 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen