Referenzen
SKF:3060
Rubix:827249
Hersteller:514167
EAN:0085311002509


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 7,95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15,9 mm |
| Breite | 3,96 mm |
Produktdetails : 3060 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 7,95 mm |
| Außendurchmesser | 15,9 mm |
| Breite | 3,96 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallbewehrte dichtung außen ohne feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage