Referenzen
SKF:28746
Rubix:827397
Hersteller:514746
EAN:0085311029216


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 73,03 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 98,45 mm |
| Breite | 11,13 mm |
Produktdetails : 28746 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 86 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 73,03 mm |
| Außendurchmesser | 98,45 mm |
| Breite | 11,13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit doppelter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen