Referenzen
SKF:70052
Rubix:825766
Hersteller:506134
EAN:0085311039529


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 177,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215,9 mm |
| Breite | 15,88 mm |
Produktdetails : 70052 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 410,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 177,8 mm |
| Außendurchmesser | 215,9 mm |
| Breite | 15,88 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen