Referenzen
SKF:51248
Rubix:826199
Hersteller:509552
EAN:0085311037631


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130,18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 161,93 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Produktdetails : 51248 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 204,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130,18 mm |
| Außendurchmesser | 161,93 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage