Referenzen
SKF:45110
Rubix:826392
Hersteller:510610
EAN:0085311036085


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 114,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 152,43 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Produktdetails : 45110 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 247,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 114,3 mm |
| Außendurchmesser | 152,43 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen