Referenzen
SKF:29951
Rubix:463866
Hersteller:514558
EAN:0085311030038


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 101,68 mm |
| Breite | 11,13 mm |
Produktdetails : 29951 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 101,68 mm |
| Breite | 11,13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen