Referenzen
SKF:11197
Rubix:748785
Hersteller:522636
EAN:0085311009676


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28,58 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47,04 mm |
| Breite | 7,95 mm |
Produktdetails : 11197 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28,58 mm |
| Außendurchmesser | 47,04 mm |
| Breite | 7,95 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage