Referenzen
SKF:14844
Rubix:828318
Hersteller:520507
EAN:0085311014748


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50,73 mm |
| Breite | 6,35 mm |
Produktdetails : 14844 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
| Außendurchmesser | 50,73 mm |
| Breite | 6,35 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage