Referenzen
SKF:45X68X8 CRWA1 R
Rubix:826429
Hersteller:510754
EAN:0085311049207

Produktdetails : 45X68X8 CRWA1 R (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
