Referenzen
SKF:28669
Rubix:827402
Hersteller:514762
EAN:0085311029094


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 73,03 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95,28 mm |
| Breite | 9,525 mm |
Produktdetails : 28669 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 48,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 73,03 mm |
| Außendurchmesser | 95,28 mm |
| Breite | 9,525 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen