Referenzen
SKF:19887
Rubix:827999
Hersteller:517859
EAN:0085311022460


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 73,03 mm |
| Breite | 7,95 mm |
Produktdetails : 19887 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 73,03 mm |
| Breite | 7,95 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen