Referenzen
SKF:25X50X10 HMS5 V
Rubix:827598
Hersteller:515748
EAN:7316572544013


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 25X50X10 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage