Referenzen
SKF:9826
Rubix:825482
Hersteller:504263
EAN:0085311007986


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34,93 mm |
| Breite | 6,35 mm |
Produktdetails : 9826 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
| Außendurchmesser | 34,93 mm |
| Breite | 6,35 mm |
| Werkstoff | acm |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen