110X125X7 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB4FSL0.8 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB4FSL0,8 110,00 125,00 7,00 595
Rubix:3224826
Hersteller:473522


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 7 mm |
Produktdetails : 110X125X7 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB4FSL0.8 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.146,93 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
2.554,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort