Referenzen
SKF:38X60X8 CRW1 V
Rubix:826815
Hersteller:512474
EAN:0085311014458

Produktdetails : 38X60X8 CRW1 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
