Referenzen
SKF:38X50X7 CRW1 R
Rubix:826872
Hersteller:512544
EAN:0085311014281

Produktdetails : 38X50X7 CRW1 R (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
