Referenzen
SKF:35X65X8 CRW1 R
Rubix:826968
Hersteller:513110
EAN:0085311013574

Produktdetails : 35X65X8 CRW1 R (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
