Referenzen
SKF:30X52X8 CRW1 R
Rubix:827293
Hersteller:514403
EAN:0085311010276

Produktdetails : 30X52X8 CRW1 R (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
