Referenzen
SKF:20070
Rubix:827896
Hersteller:517490
EAN:0085311022712


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 79,38 mm |
| Breite | 9,525 mm |
Produktdetails : 20070 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 79,38 mm |
| Breite | 9,525 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen